Beli engineer pa 09 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus)atribut:
- Conductor Type: Stranded Tinned Copper
- Jacket: PVC
- Jacket Color: Chrome
- Suitability: Indoor
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- BELDEN Multi Pair CableDeskripsi:Copper Cable, 1 pair - 16 AWG, Stranded, Shielded, PVC Insulation, PVC Jacket, Blackatribut:
- Jacket: PVC
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- BELDEN Coaxial Cable (Kabel Antena)Deskripsi:RG-58/U type, 20 AWG solid .033" polyethylene insulation, bare copper braid shieldatribut:
- Overall Length (m): 1
- BELDEN Coaxial Cableatribut:
- No. of Conductors: 1
- Shield 1: Aluminium Foil
- Jacket: PVC
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- BELDEN CablesDeskripsi:Suitable Applications :Point-to-point and point-to-multipoint wireless antenna communication; Wireless microphones, Two-Way Radios, Amateur (Ham) Radio, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG (19x32) Tinned Copper Conductor , PE Insulation, 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMatribut:
- Size (Conductor) (AWG): 20
- Stranding (Conductor): 19x32
- Nom. Diameter (Conductor) (in): 0.037
- Material (Insulation): PE-Polyethylene (Foam)
- Non. Insulation Diameter (Insulation) (mm): 2.95
- Conductor Material: TC-Tinned Copper
- Installation Min. (Band Radius) (in): 1.9
- Material (Outer Jacket): PVC - Polyvinyl Chloride
- Maximum Pull Tension (lbs): 50 (23 kg)
- Nom. Diameter (Outer Chloride) (mm): 4.9
- Operating Temperature (°C): -30 to +75
- UL Temperature (°C): 80
- Ul Voltage Ranting (V): 300 (CM), 30 (UL AWM 1354)
- Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- BELDEN Kabel RG8atribut:
- Length (m): 305
- Impedance (ohm): 50
- Color: Black
- Dimensions (cm): 46x46x38
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- NETVIEL CAT6 UTP Cable with PVC JacketingDeskripsi:NETVIEL® CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing NAVY BLUE COLORatribut:
- Conductor: Solid Bare Copper
- AWG: 23
- Jacket Material: PVC
- Conductor Dia (mm): 0.57 ±0.01-0.02
- Sheath Color: PVC:Navy Blue
- 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)Deskripsi:High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.atribut:
- Type: Category 5e
- Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
- Number of boxes: 100
- PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)Deskripsi:CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°Catribut:
- Conductor: 23 AWG (4 pair)
- Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
- Insulation: High Density Polyethylene
- Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
- Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
- BELDEN Modular JacksDeskripsi:Category 5e, Modular Jack, Unshielded, Blackatribut:
- Packaging Dimensions (cm): 10x15x1.5
- Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)Deskripsi:Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.atribut:
- Color: Gray
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- BELDEN Fiber Optic PigtailsDeskripsi:Pigtail LC Multimode OM3, 2 meter, Aquaatribut:
- Packaging Dimensions (cm): 5.5x10.5x0.5
- Cable Length (m): 2
- BELDEN PatchcordsDeskripsi:Category 5e, Patchcord, UTP, PVC Jacket, Blue, 1 meteratribut:
- Packaging Dimensions (cm): 31x26x1.5
Daftar Harga engineer pa 09 Terbaru October 2026
| BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus) | Rp17.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.799.900 |
| BELDEN Multi Pair Cable | Rp4.099.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp209.900 |
| BELDEN Coaxial Cable (Kabel Antena) | Rp169.900 |
| BELDEN Coaxial Cable | Rp1.599.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| BELDEN Cables | Rp26.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp18.900 |
| BELDEN Kabel RG8 | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/plP106542921-2.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)

/mgP103242808-1.jpg)
/j9P105064693-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/BELDEN%20Cables/m4P107802796-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/41P108186145-1.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)

/q5P106564941-1.jpg)
/7mP103117274-2.jpg)

/7mP105739274-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)